栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスパチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42630482
品番
TL-329-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
締付力(N[kgf])
約52[5.3]
材質
SUS316
用途
計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等
質量(g)
46.8
部品名称
レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。