栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 回転取手
ステンレス回転取手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630717
品番
THA-252-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
(42)
寸法F(mm)
72
材質
SUS304、SUSXM7
用途
食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等
質量(g)
59
部品名称
ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ
表面処理
サテン仕上
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応