※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 埋込取手・掘込取手
ステンレス掘込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630796
品番
THA-425-3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製の掘込取手です。
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
76
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
43
寸法N(mm)
R7
材質
SUS304、SUS
用途
食品関係機器・キャビネット・計測機器等
質量(g)
80
部品名称
カバー、ケース、六角ナット
表面処理
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応