曜日別特売
TM-211-1 ステンレス製スライドレール 栃木屋 42630805

TM-211-1 ステンレス製スライドレール 栃木屋 42630805
TM-211-1 ステンレス製スライドレール 栃木屋 42630805

ステンレス製スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)296
レール長さ(mm)296
ストローク(mm)205
内容量1セット注文コード42630805品番TM-211-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。

寸法A(mm)165寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)115寸法F(mm)112.5寸法G(mm)112.5寸法H(mm)-寸法K(mm)-寸法L(mm)296寸法T(mm)205種類スライド形ストローク(mm)205レール長さ(mm)296定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SUS430材質SUS430、ウレタンゴム、POM部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド表面処理黒色、原色穴数インナーレール:6、アウターレール:6質量(g/セット)453.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする