寸法A(mm)127.5
寸法B(mm)127.5
寸法C(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)125
寸法F(mm)108.5
寸法G(mm)108
寸法H(mm)108.5
寸法K(mm)-
寸法L(mm)396
寸法T(mm)295
種類スライド形
ストローク(mm)295
レール長さ(mm)396
定格荷重(N)147(1セット)
段数2
材質(レール)SUS430
材質SUS430、ウレタンゴム、POM
部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド
表面処理黒色、原色
穴数インナーレール:7、アウターレール:7
質量(g/セット)611.5
RoHS指令(10物質対応)対応