寸法A(mm)126.5
寸法B(mm)127
寸法C(mm)126.5
寸法D(mm)-
寸法E(mm)150
寸法F(mm)119
寸法G(mm)118.5
寸法H(mm)118.5
寸法K(mm)119
寸法L(mm)546
寸法T(mm)420
種類スライド形
ストローク(mm)420
レール長さ(mm)546
定格荷重(N)147(1セット)
段数2
材質(レール)SUS430
材質SUS430、ウレタンゴム、POM
部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド
表面処理黒色、原色
穴数インナーレール:8、アウターレール:8
質量(g/セット)838
RoHS指令(10物質対応)対応