ステンレス製スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42630866 品番 TM-211-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。

寸法A(mm)105 寸法B(mm)105 寸法C(mm)105 寸法D(mm)105 寸法E(mm)160 寸法F(mm)131.5 寸法G(mm)131 寸法H(mm)131 寸法K(mm)131.5 寸法L(mm)596 寸法T(mm)460 種類スライド形 ストローク(mm)460 レール長さ(mm)596 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SUS430 材質SUS430、ウレタンゴム、POM 部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド 表面処理黒色、原色 穴数インナーレール:9、アウターレール:8 質量(g/セット)922 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする