栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42631155
品番
TL-249
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。
スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途
各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質
SPCC、SW-C、SWRM
質量(g)
33.4
部品名称
ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)
表面処理
3価クロメート
挿入力
約40N(4kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応