栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
スライドラッチ用ロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42631268
品番
TL-408-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
SS400
表面処理
3価クロメート
寸法A(mm)
150
質量(g)
98.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
TL-308用のロッド棒としてご使用ください。