栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スライドレール(ロックなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
42631627
品番
TM-167-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
250.8
寸法C(mm)
361.9
寸法D(mm)
374.6
寸法Ls(mm)
406
寸法Lt(mm)
429
種類
スライド形
ストローク(mm)
429
レール長さ(mm)
406
定格荷重(N)
715.4(1セット)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
用途
各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等
材質
SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球
使用温度範囲(℃)
0〜60(但し、氷結しないこと)
部品名称
キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
1899
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本品は左右共通です。各メンバーは、分解できません。
※定格荷重は、普通の使用状態(静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度)で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。
※使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。