スライドレール(ロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42631715 品番 TM-168-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。
ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。

寸法A(mm)263.5 寸法B(mm)415.9 寸法C(mm)501.6 寸法D(mm)514.3 寸法E(mm)527 寸法F(mm)403.2 寸法Ls(mm)559 寸法Lt(mm)581 種類スライド形 ストローク(mm)581 レール長さ(mm)559 定格荷重(N)441(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 使用温度範囲(℃)0〜60(但し、氷結しないこと) 部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)2198 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は左右共通です。ドロワーメンバーのみ取外しができますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください(ディスコネクトスプリングを図中矢印の方向へ押して、引出す)。
※本品は、引出した時だけロックがかかります。解除の方法は、ディスコネクトスプリングを矢印の方向に押し、メンバーを押込んでください。
※定格荷重は、普通の使用状態(静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度)で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。
※使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする