栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スライドレール用ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42631733
品番
TM-169-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途
各種筺体・スチール家具等
適合機種
TM-167、TM-168
材質
SPCC
質量(g)
50
取付方式
ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3〜4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応