栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の セブンロブノブ
セブンロブノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
注文コード
42631776
品番
TL-KSF-32-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい7角形のノブです。
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
20
ねじ寸法L2(mm)
12
寸法M(mm)
M6
寸法S(mm)
10
寸法d(Φmm)
14
ねじの呼び
M6
材質(本体)
PA
材質(取付部)
SUM
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
8
種類
多角形
部品名称
ノブ、インサート
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応