栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
セミ型蓋止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42632074
品番
TL-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
許容荷重(N[kgf])
85[8.66]
材質
SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B
用途
計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
質量(g)
9.4
部品名称
スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付けには、トラスねじ(M3)、バイントねじ(M3)又は薄平リベット(呼び3)をご使用ください。