寸法A(mm)43.5寸法B(mm)18寸法C(mm)29寸法D(mm)10寸法E(mm)11寸法F(mm)26寸法G(mm)14寸法H(mm)18.5寸法J(mm)29寸法K(mm)8寸法L(mm)t1.5寸法M(Φmm)6.5寸法P(mm)t1寸法Q(mm)31寸法m1(mm)(Φ3.6)寸法m2(mm)(Φ3.6)許容荷重(N[kgf])177[18]材質C2801、SUS、C2700、SUS304質量(g)27.5部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応