曜日別特売
TL-3K-3 セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋 42632108

TL-3K-3 セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋 42632108
TL-3K-3 セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋 42632108

セミ型鍵穴付蓋止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)t1.2
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード42632108品番TL-3K-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。

用途
計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
寸法A(mm)37寸法B(mm)17.5寸法C(mm)23寸法D(mm)10寸法E(mm)9.5寸法F(mm)24寸法G(mm)12.5寸法H(mm)16寸法J(mm)26寸法K(mm)7寸法L(mm)t1.2寸法M(Φmm)5.6寸法P(mm)t0.8寸法Q(mm)30.5寸法m1(mm)(Φ3.5)寸法m2(mm)(Φ3.5)許容荷重(N[kgf])118[12]材質C2801、SUS、C2700、SUS304質量(g)19.1部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする