ソレノイドラッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42632187 品番 TL-259-2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 仕様鍵ナシ 材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S 質量(g)221.8 部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前 表面処理3価クロメート、Cr RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする