※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.4×3.5 (+)0番1種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42632231 M1.4×3.5 (+)0番1種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42632231

(+)0番1種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 42632231 品番 M1.4×3.5
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM1.4 ねじピッチ(mm)0.3 長さ(mm)3.5 材質 寸法H(mm)(最大)0.45 寸法D(Φmm)2 表面処理亜鉛黒 頭部形状 寸法M(mm)1.55 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)0.74/(最小)0.51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42633342
2019-04-16
用途:
模型用
教育・研究機関

探していたが泣かな見つからずないだろうと思っていたモノタロうで発見できて助かった。M2.6 のタップで切ったメネジにきちんと入るがオネジ外径が2.55(ロットにようrだろうが)でややきつい気はする。その他は問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする