曜日別特売
TL-310-2 ソレノイド付キースイッチ 栃木屋 42632232

TL-310-2 ソレノイド付キースイッチ 栃木屋 42632232
TL-310-2 ソレノイド付キースイッチ 栃木屋 42632232

ソレノイド付キースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42632232品番TL-310-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。

用途
計測機器・OA機器等
寸法L(mm)(47.4)材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713質量(g)244形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(キー)AB・AD間各90回転電気的寿命30万回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする