※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
タンシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BSP、BSW
部品名称
タンシ、ジョイント、ボール
注文コード
42632354
品番
TM-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法D・材質・部品名称
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
装飾性のある軽荷重用のクサリです。
用途
事務機器・家電・照明器具・家具・医療機器・玩具等
部品名称
タンシ、ジョイント、ボール
材質
BSP、BSW
表面処理
Cr
質量(g)
0.3
破断荷重(N)
98.1(10kgf)
注意
※チェーンは別売です。