※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通摺合せ三口フラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42632565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
側管共通
19/38
中管共通
29/42
側管角度(°)
約20
胴外径×高さ(mm)
65×145