※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通摺合せ三口フラスコ
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)
300
50
100
200
1000
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42632583
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
容量(mL)
300
側管共通
19/38
中管共通
29/42
側管角度(°)
約20
胴外径×高さ(mm)
93×182