栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の ディンプルノブ
ディンプルノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
5
材質(本体)
PA
材質(取付部)
B
注文コード
42632634
品番
TL-KDF-16-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
11
ねじ寸法L2(mm)
5
寸法M(mm)
M5
寸法S(mm)
2
寸法d(Φmm)
11
ねじの呼び
M5
材質(本体)
PA
材質(取付部)
B
取付長(mm)
5
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
質量(g)
3
種類
丸形
部品名称
ノブ、インサート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応