ドライバー錠(インジケーター付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42632957 品番TL-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。

用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組み換え時の作業ミス防止のため、回転規制カム及び止め金具の組み換えはインジケーター表示が緑色の状態で行ってください。また、止め金具のダレ面の向きに注意してください。

商品説明動画

【ファスナー】ドライバー錠(インジケーター付き) TL-401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする