栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
トラック型キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ゴム
材質
S、ゴム
注文コード
42633054
品番
TCA-415E-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
車輪径・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ゴム
材質
S、ゴム
質量(g)
140
寸法H(mm)
58
用途
大型、中型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
31
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
20
表面処理
3価クロメート、黒色
旋回半径(mm)
R51
寸法L2(mm)
51
寸法W(mm)
17
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2.3
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
40
寸法G(Φmm)
5.5
車輪径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪