トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633097 品番 TCA-420E-N100
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン 材質S、ナイロン 質量(g)430 寸法H(mm)122 用途大型、中型の機器・作業台等 寸法L1(mm)58 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、白色 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)R83 ストッパーなし 寸法J(mm)t2.3 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)82 寸法E(Φmm)32 寸法G(Φmm)8.8 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする