栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
トラック型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633158
品番
TCA-420E-R100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
材質
S、ゴム
質量(g)
570
寸法H(mm)
122
用途
大型、中型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
58
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
100
寸法W(mm)
R83
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2.3
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
82
寸法E(Φmm)
32
寸法G(Φmm)
8.8
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪