※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通摺合せシュレンク管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
42633256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
ノズル外径(Φmm)
8
胴外径×高さ(mm)
Φ36×170
共通摺合せ寸法(TS)
15/25