トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633264 品番 TCA-420G-C65
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)鋳物 材質S、鋳物 質量(g)520 寸法H(mm)80 用途中型、小型の機器・作業台等 寸法L1(mm)58 部品名称本体、車輪 寸法E(mm)21 表面処理3価クロメート 旋回半径(mm)R55 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)25 ストッパーなし 寸法J(mm)t2.3 寸法P1(mm)42 寸法P2(mm)55 寸法G(Φmm)8.8 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする