栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
トラック型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633282
品番
TCA-420G-N25
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
車輪径(Φmm)
25
材質(車輪)
ナイロン
材質
S、ナイロン
質量(g)
30
寸法H(mm)
35
用途
中型、小型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
30
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
9
表面処理
3価クロメート、白色
旋回半径(mm)
R23
寸法L2(mm)
35
寸法W(mm)
12
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t1.4
寸法P1(mm)
23
寸法P2(mm)
28
寸法G(Φmm)
4.2
車輪径D(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪