栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
トラック型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633325
品番
TCA-420G-N65
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質
S、ナイロン
質量(g)
250
寸法H(mm)
80
用途
中型、小型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
58
部品名称
本体、車輪
寸法E(mm)
21
表面処理
3価クロメート、白色
旋回半径(mm)
R55
寸法L2(mm)
70
寸法W(mm)
25
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2.3
寸法P1(mm)
42
寸法P2(mm)
55
寸法G(Φmm)
8.8
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪