※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合せ導入管 A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633396 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。
ノズルの方向を自由に決められます。
ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。

タイプA型 共通摺合せ寸法(TS)34/45 吸引口外径(Φmm)8 ねじ規格GL14 種別ネジ式ノズルタイプ 仕様摺り下:110mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする