※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.6
長さ(mm)
6
注文コード
42633437
品番
M1.6×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.5
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.20
ねじ外径D(mm)
(最大)1.57/(最小)1.50
寸法D'(mm)
2.85
ねじ外径C(mm)
(最大)1.64/(最小)1.57