パースロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633867 品番 TM-194-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17
販売価格(税別)
15

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。

材質PA 表面処理原色 寸法A(Φmm)5.2 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)14.3 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)14.2 寸法F(Φmm)5 寸法G(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42633894
2023-10-19
用途:
サイズ感を試すのに
その他業種

サイズ感を試すのにバラ売りって嬉しいですね。
これを基準にどれくらいのサイズがいいかわかりました!

対象商品:
42633894
2021-09-22
用途:
コードの結束
サイクルショップ カナマル 様

1個単位で販売してくれるところはさすがモノタロウさんですね。素晴らしすぎます。
普通無いですよ。1個10円くらいの品を個装して取り扱ってくれるなんて。
痒い所に手が届くみたいな。

廃業するまで利用させていただきます。
神過ぎる。
いつもありがとうございます。

対象商品:
42633894
2018-08-12
用途:
設計した製品プロトタイプでの設計検証
HCL Japan LTD. 様 (製造業)

直径が32mm欲しいところでしたが、今回は取付側に追加工することで、使用可能にできました。
量産性を考えると難しいと思いますが、径の大きいもの(φ34, 38, 42, 46)等、もう少しそろっているといいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする