栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633928
品番
TEA-1000-U696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
PA
表面処理
黒色
取付方式
クリップイン
質量(g)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応