栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
ハウジング(ナット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42633982
品番
TEA-1000-U47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ZDC
質量(g)
37.3
表面処理
Cr
寸法B(mm)
4
寸法A(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組み合わせてご利用ください。IP65仕様にはOリング、シールを使用してください。IP66仕様はご相談ください。ご指定の部品をすべて組み立てて納品可能ですが、納期及び別途組立費が必要になりますのでご了承ください。