栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PP、ABS、SUS
部品名称
グリップ、ベース、平座金、十字穴付タッピンねじ
注文コード
42634068
品番
THA-465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
材質・部品名称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で握り易いデザインの取手です。携帯を必要とする機器収納ケース等に適し、非使用時にはグリップを倒すことで省スペース化が可能です。
材質
PP、ABS、SUS
用途
計測機器・搬送機器・ケース等
質量(g)
87.2
部品名称
グリップ、ベース、平座金、十字穴付タッピンねじ
表面処理
黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
3.5[35.6]
取付板厚(mm)
取付板厚:t5〜t9(付属の十字穴付タッピンねじを使用する場合)
許容荷重(N[kgf])
(水平)83.3[8.5]
垂直許容荷重(N[kgf])
196[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付板厚がt5以下、またはt9以上の場合は別途タッピンねじ[呼び5]をご用意ください。その際のねじ長は[取付板厚+12±2mm]となる様ご注意ください。