栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA
注文コード
42634104
品番
TEA-1095-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・部品名称
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
152
寸法B(mm)
167
寸法H(mm)
53.5
寸法a(mm)
118.5
材質
PA
質量(g)
77.3
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応