栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドルキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42634138
品番
TEO-1004-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
ZDC
仕様
キータイプ:A
形状
(キー)□ 8
質量(g)
47
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応