栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドルキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
キータイプ:A
注文コード
42634183
品番
TEO-1004-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ZDC
仕様
キータイプ:A
形状
(キー)△ 8
質量(g)
47
表面処理
塗装(黒色)