栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
ハンドルキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42634217
品番
TEO-1004-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
ZDC
仕様
キータイプ:C
形状
(キー)ダブルビット5
質量(g)
46.1
表面処理
塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応