ハンドルロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42634287 品番 THA-333-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。

寸法A(mm)32 寸法B(Φmm)35.5 寸法C(mm)9.6 寸法D(mm)16 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)M24 寸法H(mm)□8 寸法J(mm)28 寸法K(Φmm)22 寸法L(mm)R2 寸法N(Φmm)22 寸法P(mm)29 寸法Q(mm)R2.2 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)102 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 適合板厚(mm)t0.8〜t3.5 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キー(THA-333-1H・2H・3H)は別手配品です。取付後、取付ナットはゆるみ止め処理を施してください。取付時にキーを挿入しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする