※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42634356
品番
M2.0×2.0
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
(最大)2.00/(最小)1.85
寸法R(mm)
(最大)0.2