ハンマーロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)(138) 注文コード42634533 品番TCA-900-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法L・寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。

操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
適正取付高(mm)142 材質SPHC、STKM、合成ゴム 質量(g)1535 部品名称プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース 寸法A(mm)(138) 用途台車等 寸法D(mm)t4 表面処理塗装(緑色)、3価クロメート、塗装(緑色)、黒色 最大積載量(kg)200 寸法B(mm)(5) 寸法C(mm)25 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする