曜日別特売
TCA-909LK-42S-100 ハンマーロック 栃木屋 42634576

TCA-909LK-42S-100 ハンマーロック 栃木屋 42634576
TCA-909LK-42S-100 ハンマーロック 栃木屋 42634576

ハンマーロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42634576品番TCA-909LK-42S-100
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。

用途
台車等
操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
適正取付高(mm)132材質PA、SPHC、STKM、合成ゴム質量(g)775部品名称本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース寸法A(mm)(127)寸法L(mm)70表面処理灰色、3価クロメート、黒色寸法B(mm)(1)寸法P(mm)50寸法H1(mm)137寸法H2(mm)112RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする