栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ストッパー
ハンマーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
(126)
注文コード
42634585
品番
TCA-909LK-42S-125
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
適正取付高(mm)
168
材質
PA、SPHC、STKM、合成ゴム
質量(g)
815
部品名称
本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース
寸法A(mm)
(126)
用途
台車等
寸法L(mm)
100
表面処理
灰色、3価クロメート、黒色
寸法B(mm)
(29)
寸法P(mm)
80
寸法H1(mm)
173
寸法H2(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応