栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
プッシュインハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42635355
品番
THA-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。
メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
寸法F(mm)
適合
材質
PA
用途
OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等
質量(g)
24.7
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けは、ハンドルと取付穴が平行になるようにして押し込んでください。取付穴の挿入側には、面取りを施してください。プレスによる場合は、ダレが利用できます。