栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
プッシュインマグネットキャッチ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42635364
品番
TL-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N[kgf])
約6.87[0.7]
用途
通信機器・家具等
材質
PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)
4
部品名称
ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理
白色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応