プッシュターンリベット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42635425 品番 TL-332-4
販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58

パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。

寸法A(Φmm)18 寸法B(Φmm)13 寸法C(Φmm)7.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10.3 寸法F(mm)20.6 寸法G(mm)(17.6) 寸法H(mm)Φ8±0.1 寸法J(mm)t3.5〜t5 用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 仕様シボ模様/なし、ツメ/なし 材質POM、PBT 質量(g)1.3 部品名称グロメット、ピン 表面処理黒色 挿入力49N(5kgf)以下 抜去力147N(15kgf)以上Over147N(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理等により多少違ってくる場合があります。型番により形状が多少異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42635416
2023-11-29
用途:
軽油の計量機のパネルに。

経年劣化の為か、気づけば風でリベットが飛んで行ってしまっており、慌てて購入しました。
形状もサイズも全く同じもので安心しました。長持ちしてくれることを祈ります。

対象商品:
42635407
2022-10-30
用途:
JB23 ジムニーのメンテナンス

爪がボキボキ折れて使えなくなるのでストックしています。
純正よりガイドピンが長いので干渉しなければ逆に取り付けしやすいです。
それと格安なので助かります。
ただし黒なので目立たないところに使ってます。

対象商品:
42635407
2022-03-06
用途:
内装ピンの補修・交換
自動車・二輪車・自転車関連業

NAロードスターの内装ピンを6mmのプッシュターンリベットに交換しました。簡単に内装を剥がせるようになるので助かります。

対象商品:
42635416
2021-08-11
用途:
車のメンテナンスに使用
その他業種

純正品と比べて何ら問題点無し。
コストパフォーマンスも良好。
リピート予定。

対象商品:
42635416
2020-02-17
用途:
塗装作業時

塗装の時、リベットを取り、泥除けを外して作業をしますが、塗装が完了した泥除けをリベット止めしてつけるとき、近くの板金屋さんからあいそうなものを頂いて止めていました。今回購入したリベットは純正だけあり使いやすくキレイに止まりますので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする