※サンプル画像(TM-280-1とTM-280-2の画像です)

TM-280-1 ブラケット 栃木屋 42635538 TM-280-1 ブラケット 栃木屋 42635538 TM-280-1 ブラケット 栃木屋 42635538

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42635538 品番TM-280-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。

用途通信機器・家具等 材質PA、SPCC、フェライト、PA6 質量(g)4 部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー 表面処理白色、3価クロメート 吸着力(N[kgf])約6.87[0.7] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする